ヤマトエンジニアリング
流量調整器付きカップリング
工場内のエアー配管からエアー工具のホース接続まで、汎用性に優れたカップリング。
材質(本体)
鋼(クロムメッキ)
使用温度範囲(℃)
-20~80
呼び径
1/4
規格
20型
バルブ構造
片路開閉型
材質(シール)
ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)
1
適合流体
空気
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70525105
BLY22-SMT
1パック
12
25
19
¥
1,831
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
70525114
BLY22-SNT
1個
17
25
19
¥
1,831
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください