ヤマトエンジニアリング
二股カップリング ロータリー式
ロータリー式でカップリングが360°自在に回転
用途
●空気分岐集合配管用。
適合流体
空気
分岐数
2分岐・スイベル仕様
最大使用圧力(MPa)
1
材質
カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ)
材質(本体)
真鍮(クロムメッキ)
使用温度範囲(℃)
-20~80
バルブ構造
片路開閉型
材質(シール)
ニトリルゴム(NBR)
ドレン排出口
BLK20
耐圧力(MPa)
1.5
カップリング
BLK型(ワンプッシュ式)
ソケット
ワンプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70525342
LR-2
¥
5,647
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください