ヤマトエンジニアリング
マスターボディ ナット
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。
一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
材質
カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ)
材質(本体)
真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体
空気
最大使用圧力(MPa)
1
トラスコ品番
855-8562
形状
Φ6.5xΦ10ホース用
使用温度範囲(℃)
-20~80
バルブ構造
片路開閉型
材質(シール)
ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)
1.5
カップリング
BLK型(ワンプッシュ式)
分岐数
1~n分岐(ロータリー式)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70525376
MR-1N
¥
2,040
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください