ヤマトエンジニアリング
サブパーツ(オネジ) Rc1/4メネジ
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。
一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)
真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体
空気
最大使用圧力(MPa)
1
トラスコ品番
855-8574
形状
1/4”メネジ
使用温度範囲(℃)
-20~80
バルブ構造
片路開閉型
ねじ径
Rc1/4
材質(シール)
ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)
1.5
分岐数
1~n分岐(ロータリー式)
内容量
1個
注意
※画像はイメージ画像です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70525437
MR-2F-M
¥
224
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください