曜日別特売

サブパーツ(メネジ) Rc1/2メネジ

サブパーツ(メネジ) Rc1/2メネジ - ヤマトエンジニアリングサブパーツ(メネジ) Rc1/2メネジ - ヤマトエンジニアリング

目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。
一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。

材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気最大使用圧力(MPa)1トラスコ品番855-8567形状1/2”メネジ使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型ねじ径Rc1/2材質(シール)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5分岐数1~n分岐(ロータリー式)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70525473MR-4F-F
393
309
340(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする