片テーパーニップル

片テーパーニップル - ヤマトエンジニアリング片テーパーニップル - ヤマトエンジニアリング片テーパーニップル - ヤマトエンジニアリング片テーパーニップル - ヤマトエンジニアリング

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。

仕様片テーパーニップル内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
全長(mm)
サイズ
六角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70526006ST-11真鍮18G1/8xR1/812
338
329
362(税込)
当日出荷
70526015ST-22真鍮(ニッケルメッキ)28G1/4xR1/414
407
399
439(税込)
当日出荷
70526024ST-33真鍮(ニッケルメッキ)30G3/8xR3/817
507
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする