ヤマトエンジニアリング
PVCエアーホース
(1件のレビュー)
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
材質
塩化ビニール
色
ピンク
使用温度範囲(℃)
-20~60
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
許容曲げ半径(mm)
150
特性
柔軟性/滑り
内容量
1巻
注意
※ホース色調は、業者都合により、予告なしに変更となる場合がございます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70526033
TA10X6.5-10
10
6.5
10
¥
2,698
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
70526042
TA10X6.5-100
100
6.5
10
¥
24,318
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
70526058
TA10X6.5-20
20
6.5
10
¥
5,398
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
70526067
TA10X6.5-30
30
6.5
10
¥
8,096
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
70526076
TA12.5X8.5-100
100
8.5
12.5
¥
47,789
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70526085
TA12.5x8.5-10
10
8.5
12.5
¥
4,780
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
70526094
TA12.5x8.5-20
20
8.5
12.5
¥
9,558
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
70526103
TA12.5x8.5-30
30
8.5
12.5
¥
14,338
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください