曜日別特売

カプラー付PVCエアーホース

カプラー付PVCエアーホース - ヤマトエンジニアリングカプラー付PVCエアーホース - ヤマトエンジニアリングカプラー付PVCエアーホース - ヤマトエンジニアリングカプラー付PVCエアーホース - ヤマトエンジニアリングカプラー付PVCエアーホース - ヤマトエンジニアリングカプラー付PVCエアーホース - ヤマトエンジニアリングカプラー付PVCエアーホース - ヤマトエンジニアリングカプラー付PVCエアーホース - ヤマトエンジニアリング
(6件のレビュー)

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。

最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気材質ポリ塩化ビニルピンク使用温度範囲(℃)-20~60特性柔軟性/滑り内容量1巻
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
カップリング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70526112TAC10x6.5-10106.510BLY22-SN(ソケット)・BLY22-PN(プラグ)
4,078
3,298
3,628(税込)
当日出荷
70526128TAC10x6.5-20206.510BLY22-SN(ソケット)・BLY22-PN(プラグ)
6,776
5,498
6,048(税込)
当日出荷
70526137TAC10x6.5-30306.510BLY22-SN(ソケット)・BLY22-PN(プラグ)
9,476
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
返品不可
70526146TAC10x6.5-556.510BLY22-SN(ソケット)・BLY22-PN(プラグ)
2,729
2,198
2,418(税込)
当日出荷
70526155TAC12.5x8.5-10108.512.5BLY23-SN(ソケット)・BLY23-PN(プラグ)
6,102
4,998
5,498(税込)
当日出荷
70526164TAC12.5x8.5-20208.512.5BLY23-SN(ソケット)・BLY23-PN(プラグ)
10,824
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
返品不可
70526173TAC12.5x8.5-30308.512.5BLY23-SN(ソケット)・BLY23-PN(プラグ)
15,547
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
70526182TAC12.5x8.5-558.512.5BLY23-SN(ソケット)・BLY23-PN(プラグ)
3,740
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-17
用途: バイクの空気入れやエアーブロー用に。

20mぐらいのエアーホースは、ありますが、出し入れが、面倒なので、手軽に使える5Mタイプを購入、出し入れが、はやく、使い勝手がよくなりました、
これにより、エアーコンプレッサーも有効活用が、出来るようになりました。

対象商品 : 70526155
2024-06-30
用途: タイヤ交換
株式会社オフィスTM自動車・二輪車・自転車関連業

コンプレッサーからタイヤチェンジャーへの供給や空気入れ 取り回しがよくソフトで作業は遜色なく使用できています

対象商品 : 70526112
2022-03-19
用途: 家具用のドリームサンダーに使用
オブリ

今まで使った中で一番柔らかく、とても使いやすい。経年変化で変わってくるのか?暫く使ってみます。

対象商品 : 70526112
2021-08-26
用途: 研磨作業
建設業・工事業

ちょっと柔らかすぎるかもしれないけど、潰れないので、良いかな。

1が参考にしています
対象商品 : 70526112
2020-11-27
用途: エアー充填用
不動産業

内径6.5×外径10ミリのエアーホースカプラー付きでこの価格安いです

1が参考にしています
対象商品 : 70526112
2019-07-28
用途: 自動車整備

ウレタンホースに比べ格段に柔らかい。まるで圧がかかってないかのようである。巻き癖もでにくく取り回しのストレスも少ない。これで耐圧1.5Mpaなのだから不思議だ。今後油の付着や踏み付けなどのダメージがどれほど出るのか、耐久性もあわせ持っているとありがたい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする