曜日別特売

片テーパーニップルソケット

片テーパーニップルソケット - ヤマトエンジニアリング片テーパーニップルソケット - ヤマトエンジニアリング
仕様片テーパーニップルソケット材質真鍮(ニッケルメッキ)六角(mm)17内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70526268TN-S2T226G1/4×RC1/4
540
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
70526277TN-T2S225R1/4×G1/4
540
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする