ヤマトエンジニアリング
ライトニングエアダスター
あれば便利から生まれたLEDライト付エアーダスター
用途
ダスター用ノズル
ノズル長(mm)
23
ノズル口径(Φmm)
2
空気消費量(L/min)
145
色
ピンク
取付
(空気)常圧プラグ式、(ノズル)G1/8
質量(g)
261
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
1
連続使用時間(時間)
(目安)約30/新しい電池の場合
使用流体
圧縮空気
使用電池
ボタン電池(CR2025)×2個
LED使用数(個)
9
内容量
1巻
注意
※LEDライトのカラー指定でのご注文はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70526444
YD-100LED
¥
1,829
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください