エアーダスター プラグ仕様

エアーダスター プラグ仕様 - ヤマトエンジニアリングエアーダスター プラグ仕様 - ヤマトエンジニアリングエアーダスター プラグ仕様 - ヤマトエンジニアリングエアーダスター プラグ仕様 - ヤマトエンジニアリング
用途エアーブロー・ダスター作業に。取付(ノズル)G1/8使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル長(mm)
ノズル口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70526453YD-10HC232
2,080
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70526462YD-10HC-11003
2,531
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
70526478YD-10HC-33002
3,598
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70526487YD-10HC-55002
3,964
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする