曜日別特売

ライトニングエアダスター

ライトニングエアダスター - ヤマトエンジニアリング

あれば便利から生まれたLEDライト付エアーダスター

ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3空気消費量(L/min)280ピンク・イエロー・ブルー・シル取付(空気)常圧プラグ式、(ノズル)G1/8質量(g)272使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1以下連続使用時間(時間)(目安)約30/新しい電池の場合使用流体圧縮空気使用電池ボタン電池(CR2025)×2個内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70526496YD-110LED
2,109
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする