ヤマトエンジニアリング
エアーダスターガン 高圧
用途
エアーブロー・ダスター作業に
ノズル口径(Φmm)
2
取付
(空気取付口)高圧プラグ式、(ノズル取付部)G1/8
タイプ
流量調整ノズル
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
2.5
使用流体
圧縮空気
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70526514
YD-30HC
28
¥
2,811
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
70526523
YD-30HC-1R
100
¥
3,656
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください