曜日別特売

エルモ テーピングサポーター ふくらはぎ

エルモ テーピングサポーター ふくらはぎ - 日進医療器エルモ テーピングサポーター ふくらはぎ - 日進医療器
(1件のレビュー)

テーピング構造編みを採用。しっかりと固定し、曲げ伸ばしをサポートします。
本体上下のアンカー構造で、ズレ上がり、ズレ下がりを防ぎます。
薄手タイプ(ひざ用は関節の内側がメッシュタイプ)。

寸法D(mm)50寸法E(mm)15適合部位ふくらはぎ内容量1箱(2枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
ふくらはぎ周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70527363-L2901159034~42
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
70527388-M2701058028~36
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70527363
2024-05-14
用途: 早朝の新聞配達時に、使用している。
1949金融・保険業

新聞配達時に、3F迄の階段もスムーズに登れますし、何といっても足が軽く上がります。
重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする