ジョー・プリンス竹下
ステンレス平面リフトハンドル
約3mmの締め込みが可能な小型リフトハンドルです。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
左右兼用型です。
専用止金が付属しています。
用途
配電盤扉、点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)
148
仕上
ヘアーライン仕上
取付板厚(mm)
最大5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70526907
PH-201A-SUS
¥
3,230
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください