ジョー・プリンス竹下
ステンレスコーナー型セミパッチン
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途
各種ボックス
許容荷重(N[kgf])
280 [28.6]
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)
21
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70527214
PP-102-SUS
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください