ステンレスアジャストファスナー 鍵穴付

ステンレスアジャストファスナー 鍵穴付 - ジョー・プリンス竹下ステンレスアジャストファスナー 鍵穴付 - ジョー・プリンス竹下ステンレスアジャストファスナー 鍵穴付 - ジョー・プリンス竹下ステンレスアジャストファスナー 鍵穴付 - ジョー・プリンス竹下
(1件のレビュー)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
締めしろの調整ができます。
南京錠で施錠できます。

用途各種ボックス、機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
許容荷重(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70527336PP-105K-SUS-1208725 [74]
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
70527354PP-105K-SUS-297555 [56.6]
2,220
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
70527372PP-105K-SUS-351480 [49]
1,580
1,579
1,737(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70527354
2021-10-12
用途: 重機の扉

図面や寸法表で確認しましたが思っていたよりも小さかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする