曜日別特売

ステンレスガラス用手摺ブラケット(首振りタイプ)

ステンレスガラス用手摺ブラケット(首振りタイプ) - ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用手摺ブラケット(首振りタイプ) - ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用手摺ブラケット(首振りタイプ) - ジョー・プリンス竹下

ガラス板面から手摺パイプを持ち出すブラケットです。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
手摺パイプ位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。
階段手摺パイプの角度にあわせパイプ受けの角度を変えられます。

材質ステンレス鋼(SUS-304)+ステンレス鋼(SUS-303)質量(g)297適合パイプ径(Φmm)34RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)12~26内容量1個
注意
※ブラケット取付ピッチは900mm以内として下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C1(mm)
寸法E1(Φmm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70527738OT-G280-SUS-2-MST72(69~77)34鏡面研磨
9,900
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
70527747OT-G280-SUS-2-HLST72(69~77)34ヘアーライン仕上
9,900
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする