曜日別特売

薄型ミニダイヤル錠

薄型ミニダイヤル錠 - ジョー・プリンス竹下薄型ミニダイヤル錠 - ジョー・プリンス竹下薄型ミニダイヤル錠 - ジョー・プリンス竹下薄型ミニダイヤル錠 - ジョー・プリンス竹下薄型ミニダイヤル錠 - ジョー・プリンス竹下薄型ミニダイヤル錠 - ジョー・プリンス竹下薄型ミニダイヤル錠 - ジョー・プリンス竹下薄型ミニダイヤル錠 - ジョー・プリンス竹下

取付面からの出っ張りが少ない薄型デザインです。
2点合わせの簡易ダイヤル錠です。
上下左右兼用型です。

用途郵便受け、パーソナルボックス、木製パーソナルボックス等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ポリアミド仕上クロームメッキ仕上+亜鉛メッキクロメート処理+ダークグレー色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
取付板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70527878L-344S148鋼製扉用1~5
1,490
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
70527887L-344W144木製扉用20
1,490
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする