ジョー・プリンス竹下
ブラカンハンドル
取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。
取手の収納時は、ハンドルが回転しない構造となっています。
用途
・点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
黒色塗装仕上
取付板厚(mm)
~4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※止金は別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70527905
PH-42K-BK
114
鍵付
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月12日
70527914
PH-42-BK
103
鍵ナシ
¥
925
¥
919
¥
1,011
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください