ジョー・プリンス竹下
ステンレスガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ)
ガラス用蝶番です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。
ドアが35°時に自動で閉まります。
材質
ステンレス
許容荷重(kg)
40(蝶番2個使用時)
仕上
MB(マットブラック)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ガラス厚(mm)
8~12
最大ガラス幅(mm)
(適合)~800
内容量
1個
注意
※片開き扉推奨製品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法C1(mm)
寸法C2(mm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70527957
OT-B450-SUS-MB
3.3(ガラス厚8mm)、4.3(ガラス厚10mm)、4.3(ガラス厚12mm)
4.7(ガラス厚8mm)、5.7(ガラス厚10mm)、7.7(ガラス厚12mm)
8(ガラス厚8mm)、10(ガラス厚10mm)、12(ガラス厚12mm)
2(ガラス厚8mm)、1(ガラス厚10mm)、1(ガラス厚12mm)
六角レンチ×1本、取付用M5皿ネジ×4本
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70527966
OT-B490-SUS-MB
3.3(ガラス厚8mm)、4.3(ガラス厚10mm)、4.3(ガラス厚12mm)
4.7(ガラス厚8mm)、5.7(ガラス厚10mm)、7.7(ガラス厚12mm)
8(ガラス厚8mm)、10(ガラス厚10mm)、12(ガラス厚12mm)
2(ガラス厚8mm)、1(ガラス厚10mm)、1(ガラス厚12mm)
六角レンチ×1本、取付用M5皿ネジ×3本
¥
28,370
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください