曜日別特売

カラーインク/ペーパーセット SELPHY CPシリーズ用

カラーインク/ペーパーセット SELPHY CPシリーズ用 - Canonカラーインク/ペーパーセット SELPHY CPシリーズ用 - Canonカラーインク/ペーパーセット SELPHY CPシリーズ用 - Canonカラーインク/ペーパーセット SELPHY CPシリーズ用 - Canon
(1件のレビュー)
適合CPシリーズ(CP1300/CP1200/CP910/CP900 )
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
枚数
用紙サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70528018KL-36IP 3PACK1セット(3パック)108枚(36枚x3パック)L(89×119mm)
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
70528027KP-36IP1パック36枚ポストカードサイズ(100×148mm)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
70528036KP-108IN1パック108枚ポストカードサイズ(100×148mm)
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
70528045KC-36IP1パック36枚カードサイズ(54×86mm)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70528027
2020-12-28
用途: セルフィーの純正用紙とインク
株式会社ディーサプライ

簡単に誰でも扱えるプリンタの消耗品として重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする