曜日別特売

速度計

速度計 - 三和電気計器速度計 - 三和電気計器

超高層ビル高速エレベータの速度測定も可能
任意の2つの速度を比較可能(独立した2つのホールド表示機能)
測定値を平均化して表示する平均化機能
測定中の最大値とホールド値を最大10組保存できるメモリ機能
暗いところでも見やすい赤色LED表示
オートパワーオフ(約3分)
内部電池消耗時のバッテリーアラーム機能
測定値の記録が可能になるアナログ変換外部出力端子
遠隔操作を可能にする外部ホールド端子

用途エレベータ保守管理用測定範囲線速度:0.1~2000(m/min)、回転速度:1~20000(r/min)、計測距離:0~999(mm)付属品周速リング:SE-10(厚さ10mm)、周速リング:SE-09(厚さ0.9mm)、ホールド入力用コード:SE-L-H×2、アナログ出力用コード:SE-L-O、周速リング取替工具(六角レンチ)、携帯ケース:C-SE、取扱説明書種別速度計質量(g)約520電源LR6(単3形)1.5V×4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×183×50使用環境-10~50℃、70%RH以下結露のないこと(長時間使用しない場合は電池を外して保管すること)許容差保証温湿度範囲23±5℃、80%RH以下結露のないこと内容量1台
注意
※WEBからの発注のみとなります。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70528422SE9100
98,000
93,980
103,378(税込)
当日出荷
70528438SE9100(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付)
108,000
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする