活線センサ

活線センサ - 三和電気計器活線センサ - 三和電気計器活線センサ - 三和電気計器活線センサ - 三和電気計器

不慮の誤切断事故の軽減に最適。
ケーブルの活線状態をブザー音とLEDでお知らせ。
特願2016-044859

用途切断工具に後付できる誤切断防止センサその他本製品は1年保証となります。7または8インチの切断工具グリップ部装着付属品ゴムリング M×2、S×2、感度調整ボリュームカバー 本体付属×1、予備×2、LR44(ボタン電池)×2、取扱説明書種別活線センサ質量(g)約13電源LR44(アルカリ電池)1.5V×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×23×13使用環境-10~50 ℃、70%RH以下※結露のないこと(長時間使用しない場合は電池を外して保管すること)動作表示断続発音/LED発光許容差保証温湿度範囲0~40℃、80%RH以下※結露のないこと使用電圧範囲(V)約AC60~600(50/60Hz)※7または8インチの切断工具グリップ部装着適合電線被覆線(シールドされていない線)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※本製品は検電器ではありません。
※検電を目的とした作業には使用しないでください。
※取扱説明書を必ずお読み頂き正しくご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70528447KDP10
8,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする