Panasonic(パナソニック)
LDL40×1灯 笠なし型 防湿防雨 器具のみ
長さ(mm)
1245
幅(mm)
76
高さ(mm)
59
器具・セット
器具のみ
グリーン購入法
適合
調光の可否
否
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70528474
NNFW41051LE9
¥
36,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください