曜日別特売

4K8K対応分波器(入力ケーブル付)

4K8K対応分波器(入力ケーブル付) - サン電子

4K8K衛星放送対応分波器です。入出力端子は金メッキとし、ケーブル本体色はつや消しブラックです。
先端コネクタはローレット加工で確実に接続できます。
ノイズに強い高シールド設計とし、2.5Cケーブルで狭い場所でも取り回しがし易くなっています。
環境に配慮したRoHS指令対応商品です。入力ケーブル2m付属。

用途テレビの後ろでUHF/BS,CSを分ける時に使用します仕様CS/BS電波通過型付属品入力2mケーブル出力F形コネクタ(ローレット加工)ケーブル長(m)入力:2、出力:0.2入力L形プラグ対応4K本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×45×22通過帯域損失(dB以下)(10~76)1.0、(76~770)1.5、(1032~1489)2.0、(1489~2150)2.5、(2150~2681)3.0、(2681~3224)3.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
705284652SPA-K77-20BP
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする