コンパクトで使いやすいキーボードです。
スタンド付のため、角度調整が可能です。



前のパソコンがps/2のキーボードでしたので使えなくなってしまい、USB接続のこのキーボードを購入しました。キーも打ちやすく良いと思います。まだ買ったばかりなので、耐久性はわかりませんが。
ちょっとキータッチはやわらかめ。
強くキータイプしてキーが底当たりしても反発は少ないので、
多く文字を打つ人には優しい感じになるかも。
反応は普通。
ファンクションキーが小さめで上段の数字キーに接近しているので、
カタカナ、英字変換が多い人だと間違って同時押しで数字キーを押して
しまう可能性があるかも。
サイズ(厚み)、キータッチ感ともに満足でしたが、画面ロックキーがないので少々不便に感じました。また、右上にNumLockなどのランプがありますが、奥まってて見づらいです。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
作業では大きなモニターを使用しないといけない作業がありますのでノートパソコンの画面では作業効率悪くなってしまうのでキーボードを購入しています。
何年か毎に交換の必要があると思いますが値段が安いので満足しています。早め(2年以内位に)に時々誤動作をおこす場合ありますので星4つとします。
2019年に購入して以来毎日のように(5年以上)使っています。安くて使いやすい。
スペースが無駄に大きくないのがいいね。
このサイズ感と、キーの高さが丁度いい。USBでの接続なので取付も外しやすさもありがたい。
とても良い。今どきのペタっとしたキーボードが好きではなかったので、凹凸のはっきりしたキーなので気に入って何台も購入しました。自宅用にもほしいくらいです。
でもやっぱり、モノタロウのロゴはダサい。
タッチは良くはないが軽いので持ち運びに便利であり、出張時、ノートPC単独では出先での長時間・大量入力が不便なので本キーボードを持参し重宝していたところ、使用開始半年くらいでUSB A端子付近での断線のため使えなくなりました。品質に疑義があります。
有線には電池不要とかの利点もあるので引き続き販売を続けて欲しいし、結線はUSBの別売りとしてはいかがでしょうか?
貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。