ペタLEDヘッドライトU201-SP

ペタLEDヘッドライトU201-SP - タジマツール(TJMデザイン)

お買い求めやすいスターターセット。

用途現場作業用LEDライト電球の種類LED仕様米国規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能および信頼性試験で得た結果を基に性能表記保護等級IPX6使用電池専用充電池・U電池ボックス4AA1C耐衝撃性2m電源タイプ電池式明るさ(Lm)(最大)200防水性IPX6照射距離(m)69最大点灯時間約25時間内容量1個
注意
※ご使用には専用充電池が必要です。
※人の目に光を向けないでください。
※光を直接目に当てないでください。目を痛める原因となる事があります。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70529603LE-U201-SP
12,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする