タジマツール(TJMデザイン)
LEDワークライトR151
スピーカー搭載ワークライト。
用途
現場作業用・倉庫向けLEDワークライト
電球の種類
LED
使用電源
付属のACアダプターまたは内蔵充電池
明るさ(Lm)
(最大)1500
防水性
IP65
内容量
1個
注意
※人の目に光を向けないでください。光を直接目に当てないでください。目を痛める原因となる事があります。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70529707
LE-R151
¥
36,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【TAJIMA】 LEDワークライトRシリーズ
参考になった