ネグロス電工
ダクタークリップ ステンレス
デーワンブロック、タイヤブロックにおいても使用可能です。
寸法A(mm)
148
寸法D(mm)
40
寸法B(mm)
136
寸法C(mm)
80
適合管の呼び
(FEP管)100
適合管外径(Φmm)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70530163
S-DC100FEP2
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください