シンワ測定
丸ノコガイド定規 エルアングル Plus シフト 寸勾配切断機能付
直角切りもできますし、可動突き当てピンを動かし、突き当て位置を変更する事で角度切りもできます。
用途
材料を丸ノコで直角および微調整切りするときに使用するガイド定規
材質
本体・ガイド面・固定突き当てピン・可動突き当てピン・指針:ステンレス、大型ハンドル:ABS樹脂/エラストマー樹脂、角度調整ツマミ:フェノール樹脂/真鍮
仕様
寸勾配調整範囲:1~10寸勾配(返し勾配)
直角度(mm)
(100mmにつき)1以下
角度調整範囲
45~90°
内容量
1個
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
目盛
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70530172
79052
1300
(尺相当)1尺6寸5分相当
687×390×85
¥
13,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70530188
79053
1400
(尺相当)2尺相当
817×390×85
¥
14,950
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70530197
79054
1600
(尺相当)3尺3寸相当
1217×390×85
¥
19,550
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70530206
79055
1700
(尺相当)4尺相当
1417×390×85
¥
21,850
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【シンワ測定】 丸ノコガイド定規 エルアングル Plus シフト 寸勾配切断機能付
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった