パール金属
アクリア 水切りバスケット
食器のつけ置きにも。排水栓付なので洗い桶としてもご使用になれます。
皿は立てて水切り。可動式排水ノズル。移動もラクラク。
材質
バスケット・目皿:アクリル樹脂 ノズル:ポリプロピレン 排水栓:シリコーンゴム すべり止め:エラストマー
幅(mm)
380
高さ(mm)
150
奥行(mm)
240
質量(g)
910
容量(L)
6.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×240×150
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70543454
HB-3188
ブルー
¥
4,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70543445
HB-3187
レッド
¥
3,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
70543463
HB-3189
ブラウン
¥
3,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください