パール金属
ビューノ ステンレス製水切りバスケット
材質
ステンレス鋼
幅(mm)
425
高さ(mm)
125
奥行(mm)
280
質量(g)
795
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
425×280×125
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70543506
HB-3281
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください