パール金属
ビューノ ステンレス製スリム水切りバスケット
材質
バスケット・トレー:ステンレス鋼 すべり止め:シリコーンゴム
幅(mm)
355
高さ(mm)
140
奥行(mm)
185
質量(g)
717
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×185×140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70543515
HB-3282
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください