ビューノ ステンレス製シンクスライド式水切りバスケット

ビューノ ステンレス製シンクスライド式水切りバスケット - パール金属
材質本体:ステンレス鋼 すべり止め:シリコーンゴム幅(mm)210高さ(mm)115奥行(mm)400~545質量(g)620耐荷重(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×400~545×115内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70543524HB-3283
3,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする