パール金属
ビューノ ステンレス製水切りポケット
材質
本体:ステンレス鋼 吸着盤:塩化ビニル
質量(g)
164
耐荷重(kg)
0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×55×95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70543533
HB-3284
¥
1,600
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください