パール金属
ビューノ ステンレス製スポンジラック
材質
本体:ステンレス鋼 吸着盤:塩化ビニル
質量(g)
127
耐荷重(kg)
0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×85×75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70543603
HB-3291
¥
1,100
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください