日進医療器
エルモ テーピングサポーター 手首
サイズ
フリー
寸法A(mm)
175
寸法D(mm)
30
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
85
適合部位
手首
手首周り(cm)
16~19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70527248
-
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください