モノタロウ

人工芝 ロール巻 リアルタイプ

人工芝 ロール巻 リアルタイプ - モノタロウ人工芝 ロール巻 リアルタイプ - モノタロウ人工芝 ロール巻 リアルタイプ - モノタロウ人工芝 ロール巻 リアルタイプ - モノタロウ人工芝 ロール巻 リアルタイプ - モノタロウ人工芝 ロール巻 リアルタイプ - モノタロウ
(46件のレビュー)

人気の人工芝にリアルなタイプが登場!
しっかりとした35mmの厚み、打ち込み本数約14700本/m2の本格派!
青々とした芝・若い芝・枯れた芝・若いウェーブ状の芝を混ぜることでリアルな質感を表現しました!
一番長い芝はC型に加工しているので、ヘタりにくくボリューム感が持続します。
ロールタイプでお好みの長さにカットできます。裏面からカッターの刃を入れていただきますとスムーズに切れます。
水はけ用の穴が開いており透水性があります。
芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。

用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。幅(m)1長さ(m)10仕様透水性あり材質PP+PE厚さ(mm)35打込本数約14700本/m2穴間隔(mm)横:10~250、縦:100±20内容量1巻(10m)
注意
※人工芝は材質上、夏の暑さや冬場の寒さにより若干伸縮する可能性があります。
※人工芝の上で重量物を引きずったり、乗り物を滑らすような使用はお止めください。芝の抜けなど劣化を早めます。
※製品ロットごとに色味が若干異なる場合がございますが、不良品ではございません。
※納品後は、早めに人工芝の巻きグセやしわを充分に伸ばし、芝目の方向を揃えて仮敷きを行ってください。
※転倒時やスライディング等、芝の上で滑ると擦過傷、火傷の恐れがありますのでご注意ください。
※夏場屋外で日当たりの良いところは、人工芝の表面が熱くなっている場合がありますのでご注意ください。
※日陰ではコケや藻が発生する場合がありますので定期的に清掃してください。
※溶剤や溶液の直接散布は芝の劣化につながりますのでお止めください。
※防炎仕様ではありません。人工芝の上ではタバコや花火、ガスコンロなど火気の取扱は絶対禁止です。
※施工時に接着剤をご使用の場合は本貼りの前に一度接着確認をしてください。
※人工芝が剥がれてきた場合は剥がれてきた箇所を両面テープ又は接着剤で補修してください。
※屋外で使用する場合、風で飛ばされないようしっかりと固定してください。
※屋内で使用する場合、施工直後臭いがする事がありますのでその際は十分換気を行ってください。
※人工芝の廃棄時は各自治体の指定に従い処理をしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70823262-
11,980
13,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:46
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-28
用途: 防草
自動車・二輪車・自転車関連業

芝が自然な感じで、生地もしっかりしていて地面に置くだけで馴染んでくれる

2025-05-27
用途: 自宅の庭先に敷設

自宅のの庭(RC40)の地面をプレートで転圧後に直接敷いています。
これまで4巻程買っていますが1年経っても特に問題ありません。
質感も非常に良く良い感じに仕上がります。
2m幅もあると嬉しいです。

対象商品 : 70823262
2025-06-22
用途: 通路に設置しまた。
サービス業

重厚感があり、1人でも設置することができました。
次も購入しようと思います、

対象商品 : 70823262
2024-08-02
用途: コンクリート中庭への敷設
サービス業

自然な見た目で裸足でも歩ける柔らかさで耐光性もまずまずあります。
コンクリートの上に敷設しました。水はけを改善するために、システムターフRを敷設した上から、本品を敷設しました。

対象商品 : 70823262
2024-08-18
用途: 庭に置いた
建設業・工事業

厚みもあってすごく良いです。他で買ったものとは全然違います。満足です

対象商品 : 70823262
2023-11-09
用途: ベランダの床面の照り返し軽減
その他業種

夏季にベランダ床面の照り返し防止に使用。効果は微妙? コンクリート打ちっぱなしよりはマシな気がする。適当に通水性があって雨水が溜まることは無い。対候性は今のところ問題無し。掃除は思っていたより楽、上の落ち葉などはホーキで刷ける。ほこりや泥は雨で下に流れて表面は気にならない(してない?)。何年か後、めくってみたらギョ?かもしれない。ホームセンターの物より面積当たり全然安い。厚物切のハサミや大型カッターで簡単に切れる。

3が参考にしています
対象商品 : 70823262
2023-12-24
用途: 除草剤をあまり効かないので庭に敷いてみた。
その他業種

重さもあり、しっかりしている。そのまま敷いたが、強風のときひっくり返った所があったので、ピンでとめた。見た目は本物風で良い。春、夏になってどうなるかは、来年検証してみる。今のところ、とても満足。運ぶのが大変なので1本ずつ、4回4本注文した。20㎝位長さの差があった。まあ、気にしないけど。

対象商品 : 70823262
2023-12-05
用途: ドッグランに使用
合同会社ニッコー設備建設業・工事業

ワンコの足にもとても安心な物でした。
まだドッグランを広くしたいのでまた購入したいと思っています。
質が良いのと低料金でおすすめの人工芝です。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする