モノタロウ

替刃 ロータリーカッター 刃径45mmタイプ用

替刃 ロータリーカッター 刃径45mmタイプ用 - モノタロウ替刃 ロータリーカッター 刃径45mmタイプ用 - モノタロウ替刃 ロータリーカッター 刃径45mmタイプ用 - モノタロウ
(22件のレビュー)

モノタロウRC45の替刃です。

用途ロータリーカッターの替刃として。材質(刃)SKS適合本体73564715タイプ替刃刃径(Φmm)45刃厚(mm)0.3内容量1パック(10枚)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73564742RC45-B
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-13
用途: 縫製業
製造業

裁断作業で使用しています。
切れ味も良く、作業している人も満足しています

対象商品 : 73564742
2025-01-22
用途: 生地のカット
建設業・工事業

生地のカットに使用しています。
繰り返し使うと切れ味は悪くなりますが
値段の高いものを使ってもそれは同じなので気になりません。

対象商品 : 73564742
2025-01-21
用途: 生地の裁断
製造業

いつもはOLFAの製品を使用しています。
安価だった為、試しに購入してみました。
実際に使ってみるとOLFAとは比較にならないクオリティでした。
10枚のうち最初の1枚目は刃が部分的に切れ味の悪いところがあり困惑しました。
2枚は問題ありませんでしたが、やはり安いなりの切れ味でした。今後はOLFAを買います。

MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございません。
今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 73564742
2024-01-10
用途: 布の裁断

新品を1枚取り出すとき、防錆油で数枚張り付いているので、剥がすのが少々硬く気を使います。切れ味は良いです。もう少し耐久性があればとも思いますが、この価格ならいいでしょう。

対象商品 : 73564742
2022-12-08
用途: シャツ生地の裁断時

全く問題ない製品です。
2年ほど定期的に購入しております。

対象商品 : 73564742
2022-11-16
用途: ニット生地のカットの為に購入。
卸売・小売業

大量のニット生地をカットするための必需品です。
10枚セットでリーズナブルなので、購入しやすく、ストックできて安心です。
また、購入したいと思います。

対象商品 : 73564742
2022-07-30
用途: 布地裁断

今までメーカー品を使っていましたが消耗品なので、コスパも良く助かります。

対象商品 : 73564742
2022-04-15
用途: 縫製作業
m&s Fabric製造業

生地の裁断に使用してます。純正メーカーを長年使用してましたが、こちらの商品も切れ味等変わらず、お値段が安いので助かります。これからはこちらの商品を仕入れていくと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
刃に油はついていますか。
回答:
刃にさび止め油がついております。
2022-02-17
質問:
アクリル板を切ることはできますか。
回答:
アクリル板を切ることはできません。
2022-02-17
質問:
他メーカーのロータリーカッターに使用できますか。
回答:
ご使用いただけません。
2が参考にしています
2022-02-17

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする