モノタロウ

替刃 ロータリーカッター 刃径60mmタイプ用

替刃 ロータリーカッター 刃径60mmタイプ用 - モノタロウ替刃 ロータリーカッター 刃径60mmタイプ用 - モノタロウ替刃 ロータリーカッター 刃径60mmタイプ用 - モノタロウ
(10件のレビュー)

モノタロウRC60の替刃です。

用途ロータリーカッターの替刃として。材質(刃)SKS刃径(Φmm)60刃厚(mm)0.35内容量1枚
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73564758RC60-B
419
461(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73564758
2024-08-03
用途: 柔らかい材質の切断、曲線カット等
自動車・二輪車・自転車関連業

オルファのロータリーカッターLL型にも使えます。替刃も高いので必ずカッターマット上で使用してます。刃が長持ちします。

対象商品 : 73564758
2023-09-06
用途: 不織布の裁断用に使用中です。
日本ナノフィルター株式会社製造業

簡単に使用できています。寿命がどのくらいか知りたいと思っています。

対象商品 : 73564758
2022-07-11
用途: 作業道具のカット用
建設業・工事業

作業で使う道具のゴムを切るのに使ってます!よく切れるのでスペア用にリピート購入しました!

対象商品 : 73564758
2021-06-29
用途: このサイズにしては格安
その他業種

小径みたく10枚入りでは無いですが、まぁそんない使わないサイズなのでOKですかね。

対象商品 : 73564758
2021-05-14
用途: 手芸

何時も使わせて頂いてます。
満足はしてますが、欲を言えばもう少し長く使えると嬉しいです。
これからも宜しくお願いします。

対象商品 : 73564758
2020-06-26
用途: 養生作業時
サービス業

100均で売ってる物を使用してたが
小さく使いにくかったがこれは
大きさもちょうど良く使い易かった。

対象商品 : 73564758
2020-06-18
用途: アパレルの用サンプル裁断に使用
株式会社ファミリー・ファッション製造業

切れ味が良いので、10~50枚セットの販売をお願いしたいと思います。毎日使用(消耗品)するので、定期購入したいと思います。

対象商品 : 73564758
2019-07-30
用途: 替刃
サービス業

本体を酷使するつもりで替刃を購入しましたが、本体も意外と頑丈で経費削減になりそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする