ワタナベ工業
手提げゴミ袋(ベンリーパック徳用)
手提げゴミ袋で結べて持ち運び出来ます。
マチ付きですのでゴミ容器にピッタリ。
用途
丸型、角形ゴミ容器に
材質
ポリエチレン
入数(枚)
30
寸法(横×縦)(mm)
700×800
内容量
1袋(30枚)
注意
※突起物は破袋の原因になります。
※製造上、寸法に誤差を生じる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70544504
UC-70
半透明
0.02
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください