曜日別特売

小型テレビコンセント 中間型 (入力-出力間電通)4K8K対応

小型テレビコンセント 中間型 (入力-出力間電通)4K8K対応 - 日本アンテナ小型テレビコンセント 中間型 (入力-出力間電通)4K8K対応 - 日本アンテナ

10~3224MHz(HF帯からCS-IF)まで使用できる高性能直列ユニットです。
市販の取付枠に取付可能です。標準端子台色は白色です。
裏ぶたはプレス固定式で電波漏洩や飛び込み対策に効果があります。

出力最大AC30V/1A、DC15V/0.8A周波数帯域(MHz)10~3224挿入損失(dB)1.5/1.8/2.0/3.0/4.0以下結合損失(dB)11.0/11.5/12.0/13.5/14.0以下逆結合損失(dB)23/25/20/18/15以上電圧定在波比1.8/2.0/2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.3×43.6×32.5質量(kg)0.04材質亜鉛アルミダイカスト内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70544538WKE7-7
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
70544547WKE7-7P
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする