日本アンテナ
テレビアンテナ取付金具
用途
コンクリート手すり壁取付用
仕様
錆に強い
寸法(mm)
(挟み込み)60~300
質量(kg)
2.8
仕上
溶融亜鉛メッキ
マスト径(Φmm)
38
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70544565
CK-38WR
¥
19,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください