曜日別特売

UHF高性能型アンテナ(ローチャンネル用13~34ch)

UHF高性能型アンテナ(ローチャンネル用13~34ch) - 日本アンテナ

電波に弱い地域に適した高い利得のアンテナです。
水平・垂直両面の指向性、及び前後比、利得が優れています。
給電部はネジ式(F型)を採用しています(接栓は別売)。

受信チャンネル(ch)13~34付属品防水キャップ×1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1183×410×534適合マスト径(Φmm)22~48.6素子数14前後比(dB)20~28電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)11.0~11.9インピーダンス(Ω)75(F型)半値幅(度)(電波)29~40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70544574AU14LXR
19,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする