曜日別特売

屋外用混合器

屋外用混合器 - 日本アンテナ
(1件のレビュー)

HF・VHF・UHF帯域(10~770MHz)とBS・CS-IF(1032~3224MHz)を混合する際に使用します。
出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過できます。、出力端子とU・V入力端子間はスイッチ操作で電流通過可能です。
外部は樹脂ケースで防滴構造、内部は板金ケースで電波型式の漏洩・飛び込み防止に対応したシールド構造になっています。

付属品防水キャップ×3、5C用F型接栓入出力端子分、取付ねじ×2質量(kg)0.17出力最大DC15V/0.8A/AC30V.1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×47×72.6周波数帯域(MHz)10~3224電圧定在波比1.8/2.0/2.5以下インピーダンス(Ω)75(F型)通過帯域損失(dB以下)1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5阻止帯域減衰量(dB以上)30/25/20/18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70544592MEUV
8,200
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-24
用途: 自宅の配線改造用
その他業種

さすがの日本アンテナの製品です。品質は全く問題ありません。耐久性は今後、様子見ですが、これまでの経験上、不安はありませんね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする