曜日別特売

WPライトパーム

WPライトパーム - ホーケン
(1件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(10双)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70547627#200SS216.88.517ポリエステル/ポリウレタンポリウレタン13耐久性10
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
70547636#200S227.58.817.6ポリエステル/ポリウレタンポリウレタン13耐久性10
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
70547645#200M237.9918ポリエステル/ポリウレタンポリウレタン13耐久性10
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
70547654#200L248.69.819.6ポリエステル/ポリウレタンポリウレタン13耐久性10
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
70547663#200LL258.810.521ポリエステル/ポリウレタンバイオレットポリウレタン13耐久性10
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-09
用途: 製品出荷作業など
株式会社大友製作所製造業

意外に丈夫で、最初固いがすぐになじみ、使い勝手が非常に良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする