ホーケン
サファイア牛床マジック
Aグレードの牛床皮使用人気のマジックタイプ耐久性があり、しなやかなめし技術の高いバングラデシュ製
用途
溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業
内容量
1双
注意
※体質によってはかゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたらご使用をお止め下さい。
※薬品、溶剤、油類など、人体に有害な品質を取り扱う場合は、ご使用をお止め下さい。
※80度以上の品物には直接触れることは止めて下さい。
※鋭利な品物に直接触れる場合は、手袋を傷つけたり、手を傷つける危険があるのでご注意下さい。
※染色した手袋は、色が手に付いたり、他の品物に転色する場合があるのでご注意下さい。(特に雨、汗、油、水等)
※火や火花を伴う作業では、手袋収縮やヤケドをする危険があるのでご注意下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70547672
#601
M
22
8
11
22
牛床皮
グレー
マジックタイプ
アテ無
1
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
70547688
#601
L
23
8.5
11
22
牛床皮
グレー
マジックタイプ
アテ無
1
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
70547697
#601
LL
24
9
12
24
牛床皮
グレー
マジックタイプ
アテ無
1
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください