ホーケン
エメラルド牛床オイル背縫い黒当
Aグレードの牛床皮使用人気の背縫いタイプ耐久性があり、しなやかなめし技術の高いバングラデシュ製オイル加工で洗えます親指付け根部分に吟皮当付
用途
溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業
内容量
1双
注意
※体質によってはかゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたらご使用をお止め下さい。
※薬品、溶剤、油類など、人体に有害な品質を取り扱う場合は、ご使用をお止め下さい。
※80度以上の品物には直接触れることは止めて下さい。
※鋭利な品物に直接触れる場合は、手袋を傷つけたり、手を傷つける危険があるのでご注意下さい。
※染色した手袋は、色が手に付いたり、他の品物に転色する場合があるのでご注意下さい。(特に雨、汗、油、水等)
※火や火花を伴う作業では、手袋収縮やヤケドをする危険があるのでご注意下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
加工
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70547767
#647
M
23
8
12
24
牛床皮、山羊皮
オイル加工
袖なし
アテ無
1
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
70547776
#647
L
24
8.5
12.5
25
牛床皮、山羊皮
オイル加工
袖なし
アテ無
1
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください