TOKO(東洋計器興業)
測温抵抗体(ねじ込み)
ねじ込みタイプの測温抵抗体で配管、ダクト、タンク等様々な用途で温度計測が可能。
用途
空調工事やプラントメンテナンスの会社向けに。
配管やダクト内の温度を計測目的に。
温度測定範囲(℃)
-60~200
仕様
測温抵抗体
材質
保護管SUS304
測定電流
1mA
RoHS指令(10物質対応)
対応
素子数
シングルエレメント
階級(級)
A
電線口
G1/2
エレメント種類
Pt100Ω
内容量
1個
関連資料:
寸法図
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
接続部ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70546823
MAR02-F-100L
100
R1/2
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
70546832
MAR02-F-150L
150
R1/2
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
70546848
MAR02-F-200L
200
R1/2
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
70546857
MAR02-F-300L
300
R1/2
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
70546866
MAR02-S-100L
100
R3/4
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
70546875
MAR02-S-150L
150
R3/4
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
70546884
MAR02-S-200L
200
R3/4
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
70546893
MAR02-S-300L
300
R3/4
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください